品番 : EA763AP-123A
品名 : DC12V/AC100V(5.5L) 保温・保冷ボックス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ツインバード工業(TWINBIRD) | 型番 | HR-DB06GY |
---|---|---|---|
電源 | DC12V、またはAC100V(50/60Hz) | 消費電力 | DC12V:42W、AC100V:55W |
重量 | 付属品含む:3.3kg、本体のみ:2.9kg | 容量 | 5.5L |
サイズ | 235(W)×305(D)×300(H)mm | 冷却方式 | 電子冷却方式 |
カラー | グレー | 保温・保冷温度 | 強冷:5℃±3℃(周囲温度:約25℃)、 弱冷:7℃±3℃(周囲温度:約25℃)、 保温:60℃±6℃(周囲温度:約20℃) |
騒音レベル | 強冷:27dB(A特性)以下、 弱冷:24dB(A特性)以下、 保温:20dB(A特性)以下、 測定条件:暗騒音レベル16dB(A特性)以下 |
AC電源コード有効長 | 2.0m |
DC電源コード有効長 | 2.8m(シガレットライター用ソケット差し込みコード) | 付属品 | AC電源コード、DC電源コード、トレイ |
1台で保冷も保温も。1年中使える。 | |||
AC100V/DC12Vの2電源式。アウトドアでも使える。 | |||
寝室や勉強部屋にも。おすすめの静音モード(弱冷モード) | |||
500mlペットボトル4本収納可能。 | |||
おしぼりに便利なドアポケット | |||
環境にやさしいノンフロンのペルチェ式 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
14,500 円(税抜)/ 15,950 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 22:54現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|