品番 : EA763AP-124A
品名 : DC12V/AC100V( 20L) 保温・保冷ボックス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ツインバード工業(TWINBIRD) | 型番 | HR-DB08GY |
---|---|---|---|
サイズ | 350(W)×400(D)×465(H)mm | 重量 | 約8.0kg |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz)、またはDC12V | 定格消費電力 | AC電源時:65W、DC電源時:55W(4.6A) |
冷却方式 | 電子冷却方式 | 保冷温度 | 5~15℃±3℃(周囲温度25℃) |
保温温度 | 55℃±6℃(周囲温度20℃) | 騒音レベル | 20dB(A特性) |
庫内容量 | 20L | 庫内寸法 | 約250(W)×220(D)×350(H)mm |
AC電源コード有効長 | 2.0m | 付属品 | 棚板、AC電源コード |
カラー | グレー | 収納目安(ペットボトル) | 500mlペットボトルなら12本 |
収納目安(缶) | 350ml缶なら26本、500ml缶なら18本 | ||
運転音わずか20dB。同クラスの冷蔵庫より、かなり静か。 | |||
AC/DCの2電源対応(DCコードは別売/DC12V専用) | |||
保冷設定は5~15℃の範囲で設定可能 | |||
環境にやさしいノンフロンのペルチェ式 | |||
6段階調節ができる棚板付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
31,400 円(税抜)/ 34,540 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 02:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|