詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AP-31

品名 : 1.7L クールピッチャー(業務用 グリーン)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 象印マホービン 型番 DGB-17C
容量 1.7L サイズ 135×190×250(H)mm
口径 約10cm 重量 0.47kg
結露しないのでテーブルが濡れません。
カラー グリーン
追加説明
カタログ価格

2,400 (税抜)/ 2,640 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/12/17 12:36現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA763AP-12E
  • 品番

    EA763AP-12E

  • コメント

    ステンレス製保冷保温ポット/1.5リットル

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top