詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AP-98

品名 : AC100V/ 50W( 75L) パーソナル冷蔵庫(直冷式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック 型式 NR-A80W-W
直冷式冷蔵庫
重量 18kg ドア開閉タイプ 右開き
容量 75L サイズ 460(W)×496(D)×704(H)mm
消費電力 50W
レンジが置ける耐熱トップテーブル付
追加説明
カタログ価格

43,900 (税抜)/ 48,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/12 18:22現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA763AP-98A
  • 品番

    EA763AP-98A

  • コメント

    変更点:消費電力量の削減

メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top