詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AQ-42

品名 : AC100V/900W(600ml) コーヒーメーカー(全自動)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 IAC-A600
ミル付
消費電力 900W サイズ 177(W)×286(D)×292(H)mm
重量 2.5kg
豆挽きからドリップまですべて全自動で行います。
容量 600ml
(コーヒーカップ約4杯)
追加説明
カタログ価格

11,000 (税抜)/ 12,100 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/03 01:11現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top