品番 : EA763AR-48C
品名 : AC100V/700W(4.0L) 沸とう電動ポット(マイコン)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | CD-WU40 |
---|---|---|---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 容量 | 4.0L |
重量 | 約2.5㎏ | 外形寸法 | 210(W)×285(D)×340(H)mm |
消費電力 | 700W(湯沸かし時) | コード長 | 1m |
年間消費電力量 | 504kWh/年 | 1日あたりの消費電力量 | 1.38kWh/日 |
カラー | メタリックブラウン | ||
湯沸かし時間、消費電力量、蒸気セーブ 「トリプルセーブ湯沸かし」 (選択式)(90℃・80℃・70℃保温設定時に選択可能) |
|||
お湯の温度がひと目で分かる 「デジタル液晶」 |
|||
ゆっくり少量ずつ注げる 「カフェドリップ給湯」 |
|||
使わない時間はタイマーで節約 「節約タイマー5段階」 (6・7・8・9・10時間) |
|||
用途に合わせて使い分けられる 「4段階保温温度設定」 (98℃、90℃、80℃、70℃) |
|||
マイコン空だき防止(ヒーター自動オフ) | |||
傾斜湯もれ防止構造 | |||
転倒湯もれ防止構造 | |||
自動給湯ロック | |||
クエン酸洗浄コース(3秒押し) | |||
フッ素加工内容器 | |||
お知らせメロディー | |||
カルキとばし沸とう | |||
センター給湯ボタン | |||
広口容器 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
16,900 円(税抜)/ 18,590 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/03/29 21:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA763AR-46C AC100V/700W(2.2L) 沸とう電動ポット(マイコン) |
EA763AR-47C AC100V/700W(3.0L) 沸とう電動ポット(マイコン) |
EA763AR-48C AC100V/700W(4.0L) 沸とう電動ポット(マイコン) |