品番 : EA763AR-49
品名 : AC100V/1300W(5.0L) VE電気まほうびん
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | CV-RA50 |
|---|---|---|---|
| 容量 | 5.0L | サイズ(W×D×H)mm | 230×315×340 |
| 消費電力 | 1300W(湯沸かし時) | 重量 | 3.6kg |
| 3段階保温設定 | 98℃・90℃・まほうびん | 6段階タイマー | 6・8・10・12・14・16時間 |
| 湯沸し時間 | 約27分 | コード長 | 1.0m |
| 1日あたりの消費電力量 | 1.21kWh/日 | 年間消費電力量 | 444kWh/年 |
| 選択できる「ゆっくりカフェドリップ給湯」でお湯の飛び散りを抑え、コーヒーを蒸らします。 | |||
| 電気で沸かして「まほうびん保温」 電気とまほうびんを組み合わせてかしこく保温することで、消費電力量を抑えます。 |
|||
| 5Lの大容量なのに、高さを抑えたコンパクト設計です。 | |||
| たっぷり、早く沸く「1300Wハイスピード沸とう」 たっぷりのお湯がスピーディーに沸くので、多くの人が使う場所でも活躍します。 |
|||
| 「6段階タイマー」は最大16時間設定できます(6・8・10・12・14・16時間) | |||
| お湯の残量が見やすい「ワイドウインドウ」&「赤玉水量計」 | |||
| 給水のタイミングを知らせてくれる「給水報知」つき 水量が約500mL以下になると、センサーが感知。ブザーと液晶表示、操作パネルのLEDでお知らせします。給水のタイミングを見逃しがちなオフィスなどにも便利です。 |
|||
| 耐久性とお手入れ性に優れた「クリアコートステンレスボディ」 | |||
| 文字を大きくし、視認性が高いボタン配置と配色にすることで、より使いやすさが向上しました。 | |||
| 大型オレンジくっきり液晶 | |||
| 毎日のお手入れが簡単「広口内容器」 | |||
| 必要量を湯沸かしするのに便利「内容器水量目盛」 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,000 円(税抜)/ 30,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/22 11:18現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 2079ページ | ||||
