品番 : EA763AR-63
品名 : AC100V/910W(3.0L) 電動ポット
「お好み温調」で省エネ・時短を実現したコードレスタイプ。
仕様
メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | NC-HU304-W |
---|---|---|---|
容量 | 3.0L | サイズ | 245×326×289(H)mm |
重量 | 3kg | 消費電力 | 910W |
デシベル | 約25dbm(静音沸騰) | 保温温度 | 98℃・90℃・80℃・70℃ |
コース | お好み温調 | タイマー | 4・6・8・10時間 |
コードレス給湯 | 自動充電式 | ||
電気代を抑えてしっかり省エネ保温 | |||
電源なしで約8~10時間使える「コードレス電動給湯」機能付 | |||
カルキを90%カットする「弱アルカリ沸騰」機能付 | |||
用途に合わせて給湯量が調節できる「カフェ給湯」&「2段階給湯」 | |||
お湯がひきたつ「ダイヤモンドフッ素」&「備長炭内釜」 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
18,400 円(税抜)/ 20,240 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/09/30 10:28現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 2131ページ |
代替品
![]() |
|