品番 : EA763AX-13A
品名 : AC100V/1360W ふとん乾燥機
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | JSK-W10-W |
|---|---|---|---|
| 商品名 | ふとん乾燥機 カラリエmini TURBO | 電源 | AC100V(50/60Hz) |
| 消費電力 | 最大1360W | サイズ | 130(W)×158(D)×260(H)mm |
| タイマー | 10・30・45・60・90・120・180分 | 安全装置 | 温度センサー サーモスタット 温度ヒューズ |
| コード長 | 約2m | 重量 | 約1.4kg |
| 材質 | ABS、PP、PET、SWR | 付属品 | くつ乾燥アタッチメント×2 |
| 小型・軽量で使いやすいパワフルモデルのふとん乾燥機 | |||
| あたためは最短4分、乾燥は最短30分で完了 ※使用環境、条件によって異なります。 |
|||
| 自動モード[あたため/冬/夏/ダニ]と手動モード[温度:3段階/時間:7段階]搭載 | |||
| フラップで布団を持ち上げることで、より速く、隅々まで送風可能 | |||
| シングルサイズのふとん2組も同時に速暖・速乾できるツインノズル | |||
| 付属のくつ乾燥アタッチメントを取り付けることで、2足同時にくつ乾燥も可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
25,600 円(税抜)/ 28,160 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/06 09:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
