品番 : EA763AX-57A
品名 : AC100V/590W 衣類乾燥除湿機
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IJD-I50 |
---|---|---|---|
消費電力 | 590W | 除湿能力 | 5L/日 |
サイズ | 287(W)×234(D)×640(H)mm | 重量 | 約7.8kg |
タンク容量 | 2.5L | 適用床面積 | 木造:6畳(10㎡)、プレハブ:10畳(16㎡)、鉄筋:13畳(21㎡) |
タイマー | 2・4・8時間 | 首振り機能 | 左右:50°・70°・90°(自動)、上下:水平~90°(手動) |
コード長さ | 1.6m | ||
3段階切替(弱・中・強) | |||
12時間オートオフ機能 | |||
除湿機能はヒーターを使用する「デシカント式」で衣類乾燥に最適です | |||
除湿機にサーキュレーターを搭載し、部屋干しの乾燥時間を約1/5に短縮できる衣類乾燥除湿機です。 | |||
除湿機、サーキュレーターの単独運転ができるので、1年中大活躍します。 | |||
衣類乾燥以外にも押入れや浴室などで使うことができ、湿気・カビ対策になります。 | |||
水捨てタンクのふた形状を変更したことで密閉性がアップ・片手でもラクに排水ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
32,700 円(税抜)/ 35,970 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 13 (2024/05/07 16:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0069ページ |