詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AY-30

品名 : AC100V/ 20W/14畳 超音波式加湿器

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー エレコム 型番 HCE-HU1906AWH
適用床面積(50/60Hz) 6~14畳 消費電力 約20W
タンク容量 5L サイズ 約170(W)×170(D)×345(H)mm
重量 約1.6kg(アダプター除く) 噴霧量 弱:100ml/h
中:200ml/h
強:300ml/h
連続使用時間 クリーンモード
6畳モード:約48.7時間
10畳モード:約31.8時間
14畳モード:約21時間
加湿モード
強:約16時間
中:約25時間
弱:約50時間
※満水ライン(5L)まで給水した場合の目安値
使用温度範囲 10~40℃
付属品 専用ACアダプター(ケーブル長:約1.8m)
掃除用ブラシ
空焚き防止機能付
電子機器にも安心のマイクロミストを噴霧
「クリーンモード」を搭載
次亜塩素酸水空間に噴霧できます。
運転モード 弱・中・強
追加説明
カタログ価格

23,700 円(税抜)/ 26,070 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/24 20:58現在)

商品入数 1 販売単位 台
ウェブカタログ画像
  • 付属品

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top