品番 : EA763AY-58A
品名 : AC100V/670W/ 9畳 除湿乾燥機
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
適用床面積 | 木造和室:15m2(9畳)以下、 プレハブ洋室:23m2(14畳)以下、 鉄筋:31m2(19畳)以下 |
消費電力 | 670W(衣類乾燥時) |
---|---|---|---|
除湿能力 | 7.7L(1日あたり) | サイズ | 290(W)×175(D)×475(H)mm |
重量 | 5.5kg | 電源コード長 | 約2m |
衣類乾燥時間 | 約69分(目安) | ||
衣類乾燥運転:洗濯物の乾燥に。 自動除湿運転:快適な湿度にコントロールします。 結露セーブ運転:湿度を40~45%にコントロールし、結露を抑えます。 |
|||
送風範囲調整可能 ・オートルーバー: 150°のワイド乾燥。量の多い洗濯物に。 ・スポット送風: 前方向に50°、上方向に100°の集中乾燥。 少量の洗濯物やすぐに乾かしたい時に。 ・左右可変ルーバー: 風向に加えて、風の幅を手動で調節できます。 |
|||
キャッチした菌や花粉の活動を抑制するアレルブロック除菌フィルター搭載 | |||
タンク容量が約2.0Lになると自動停止します。 | |||
10時間後運転自動停止で切り忘れ防止。 | |||
切タイマー(2・4・8時間)運転 | |||
軽量で、使いたい場所への持ち運びも簡単。オールシーズンで家中で使えて便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
39,600 円(税抜)/ 43,560 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/25 09:30現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 0069ページ |
代替品
|