品番 : EA763AZ-2C
品名 : 0.6L マグボトル(ステンレス製/ブラック)
仕様
| メーカー | 象印マホービン(ZOJIRUSHI) | 型番 | SM-GT60-BM |
|---|---|---|---|
| 容量 | 0.6L | サイズ | 70×70×220mm |
| 口径 | 約40mm | 保温効力 | 73℃以上(6時間) |
| 保冷効力 | 8℃以下(6時間) | 重量 | 270g |
| 色 | ミッドナイトブラック | ||
| せんとパッキンをひとつにした「シームレスせん」の軽量&コンパクトな大容量ステンレスマグ | |||
| 保温・保冷力が高いステンレス真空2重まほうびん | |||
| 食器洗い乾燥機対応 | |||
| 内面は耐食性が高い「ラクリア加工+」でスポーツドリンクもOK | |||
| 氷が入れやすい広口タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
4,130 円(税抜)/ 4,543 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 04:26現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
