詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BB-1

品名 : [2バンド] FM/AMラジオ(コンパクト)

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 ER-C67F
電源 DC3V 単3電池×2本(別売) 同調方式 デジタル同調
受信周波数 AM:522~1620kHz
FM:76~95MHz
電池持続時間(JEITA) スピーカー使用時:AM約45時間、FM約45時間
イヤホン使用時:AM約85時間、FM約85時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により短くなる場合があります。
スピーカー φ50mm 丸型8Ω 出力端子 φ3.5mmミニジャック
サイズ(W×D×H)mm 68×26×120 重量 90g(電池除く)
付属品 イヤホン、ストラップ
チャンネル表示が大きく操作がしやすいFM/AMコンパクトラジオ
選局しやすい同調ランプ
選局がずれにくいデジタル同調方式
快適音質の50mm大型スピーカー
防災用常備ラジオとしても最適
追加説明
カタログ価格

2,390 円(税抜)/ 2,629 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/07 01:58現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 2072ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top