詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BB-14B

品名 : 115x 68x 28 mm FM/AM薄型ラジオ

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 RF-P155-S
仕様 FM・AMラジオ サイズ 115×28×68(H)mm
電源 単3電池×2本(付属) 受信周波数 FM:モノラル 76~108MHz
AM:モノラル 504~1665kHz
電池持続時間 (パナソニック EVOLTA 単3形乾電池)
【スピーカー使用時】
FM受信時:約71時間
AM受信時:約78時間
【イヤホン使用時】
FM受信時:102時間
AM受信時:109時間
(単3形パナソニックアルカリ乾電池)
【スピーカー使用時】
FM受信時:64時間
AM受信時:68時間
【イヤホン使用時】
FM受信時:94時間
AM受信時:96時間
(単3形パナソニックマンガン乾電池)
【スピーカー使用時】
FM受信時:24時間
AM受信時:26時間
【イヤホン使用時】
FM受信時:38時間
AM受信時:38時間
スピーカー 5.7cm丸形 (8Ω) 1個
最大出力 125mW(DC時) 重量 162g(電池含む)
113g(電池含まず)
付属品 ・モノラルイヤホン
・ハンドストラップ
デジタルチューナー搭載で選局がかんたん「らくらくチューニング」
暗い場所でも便利な「蛍光色ポインター&光るダイヤルパネル」搭載
持ち運びに便利な「ハンドストラップ」付き
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
追加説明
カタログ価格

2,830 (税抜)/ 3,113 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/04/05 03:11現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 2072ページ

代替品

EA763BB-13B
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top