品番 : EA763BB-27A
品名 : 210x120x62mm AMラジオ
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | R-2255-S |
|---|---|---|---|
| 仕様 | AMラジオ | サイズ | 210×62×120(H)mm |
| 電源 | AC:100V 50/60Hz DC:6V(単3形乾電池4本使用) |
受信周波数 | AM:モノラル 504 ~ 1665 kHz |
| 電池持続時間 | パナソニック EVOLTA/単3形乾電池(スピーカー使用時) AM受信時:約64 時間 |
スピーカー | 10cm丸形 (4Ω) |
| 最大出力 | 600mW(DC時) | イヤホン出力端子 | モノラル(φ3.5mm 8Ω) |
| 重量 | 670g(電池含まず) 740g(電池含む) |
消費電力 | 3.0W 電源スイッチ「切」時の消費電力:0.5W(ACのとき) |
| 付属品 | AC電源コード | ||
| デジタルチューナー搭載で選局がかんたん「らくらくチューニング」 | |||
| 大音量でしっかり聴こえる「直径10cmスピーカー」搭載 | |||
| 暗い場所でも便利な「蛍光色ポインター&光るダイヤルパネル」搭載 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,450 円(税抜)/ 5,995 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/02 10:04現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 2072ページ | ||||
代替品
![]() |
|

