詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BB-71

品名 : CDラジカセ

仕様

メーカー 朝日電器(ELPA) 型番 ADK-CDP320
電源 DC9V単一形アルカリ乾電池×6本(別売)
AC100V(50/60Hz)
スピーカー 直径75mm 丸型6Ω 3W×2
消費電力 14W 出力端子 φ3.5mmミニジャック
サイズ 275(W)×265(D)×180(H)mm 重量 2250g
付属品 AC電源コード(約1.5m)、リモコン
<カセットテープ>
トラック方式 モノラル 録音方式 DCバイアス
消去方法 マグネット消去 マイク 内蔵マイク
電池持続時間 スピーカー使用時:約53時間
イヤホン使用時(目安):約150時間
<CD>
対応可能ディスク CD、CD-R(MP3、WMA)、CD-RW(MP3、CDA、M4A、WAV) 電池持続時間 スピーカー使用時:約32時間
イヤホン使用時(目安):約44時間
<ラジオ>
同調方式 デジタル同調 受信周波数 AM:522~1620kHz
FM:76~95MHz
電池持続時間 スピーカー使用時:AM67時間/FM67時間
イヤホン使用時(目安):AM230時間/FM230時間
※アルカリ乾電池使用時
【リモコン】
使用電池 コイン形リチウム電池CR2025
またはCR2032×1個(テスト用付属)
電池寿命 3年(1日10回使用)
動作距離 約3m
持ち運んでも使える、乾電池とAC電源コードの2WAY電源ポータブルモデル
1台でラジオ(AM/FM)、CD、カセットテープを楽しめます。
ワイドFM対応ラジオ
CDのリピート再生・プログラム再生にも対応
カセットテープの再生・録音が可能
大音量75mmスピーカー搭載
離れた所からCDを操作できるリモコン付き
操作しやすい大きなツマミ
見やすいバックライト付き液晶ディスプレイ
持ち運びやすいハンドル付き
追加説明
カタログ価格

9,630 (税抜)/ 10,593 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/08/02 08:16現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • CDの操作ができるリモコン付き
  • AC電源コード付き

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top