品番 : EA763BC-67A
品名 : 1.2m ステレオイヤホン(マイク/音量調整付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HS709BK |
|---|---|---|---|
| <ヘッドホン仕様> | |||
| 形式 | ダイナミック型10mm(ステレオ) | 周波数特性 | 20~20000Hz |
| インピーダンス | 16Ω | 最大入力 | 20mW |
| <マイクロホン仕様> | |||
| 形式 | コンデンサータイプ | 指向性 | 無(全)指向性 |
| 周波数特性 | 100~20000Hz | インピーダンス | 1.2kΩ |
| 入力感度 | -40dB±3dB(0dB=1V/Pa 1kHz) -60dB±3dB(0dB=1V/ubar 1kHz) |
||
| <共通仕様> | |||
| プラグ形状 | 直径3.5mm4極ミニプラグ(L型)(CTIA規格準拠) | ケーブル長 | 約1.2m |
| 付属品 | イヤーピース(S/M/L)各2個 | ||
| リモート通話に便利なマイク付きステレオイヤホンです。 | |||
| 軽量でカジュアルデザインのプラスチックハウジングを採用 | |||
| 遮音性が高く耳にフィットするカナル型イヤホンで迫力の音楽再生が楽しめます。 | |||
| ボタン一つで着信ON/OFF・音楽再生/一時停止などの操作が可能 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,590 円(税抜)/ 1,749 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/03 06:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
