品番 : EA763BC-86B
品名 : ワイヤレスイヤホン(カナル型)
仕様
| メーカー | JVCケンウッド | 型番 | HA-A110T-B |
|---|---|---|---|
| 周波数帯域 | 20Hz~20,000Hz | 通信方式/出力 | Bluetooth(R) 標準規格 Ver.6.0/PowerClass1 |
| 対応コーデック | SBC、AAC、LDAC | 対応コンテンツ保護 | SCMS-T方式 |
| 最大通信距離 | 約10m | 連続使用時間 | 【ノイズキャンセリング OFF】 イヤホン:最大17時間、充電ケース:最大27時間(計:最大44時間) 【ノイズキャンセリング ON】 イヤホン:最大13時間、充電ケース:最大21時間(計:最大34時間) |
| 充電時間 | イヤホン:約2時間※USBケーブル使用時 充電ケース:約2.5時間 |
本体サイズ | H28×W20×D30mm |
| 口径 | 10mm | 重量 | イヤホン(片耳):約5.7g×2個 充電ケース:約38.8g |
| カラー | チャコールブラック | 防水性能 | IPX4(イヤホン本体) |
| 付属品 | スパイラルドットProイヤーピース(XS/S/M/L)各2個(Mは本体に装着)充電用USBケーブル、充電ケース | ||
| 最大44時間の長時間再生が可能 | |||
| ハイブリッドノイズキャンセリング機能と風切り音抑制モード搭載で、没入感あるリスニング体験 | |||
| 口径10mmのダイナミックなドライバーによる心地よい高音質。ハイレゾ音源にも対応 | |||
| ワイヤレス(Qi)充電に対応(ワイヤレス充電器は付属しません) | |||
| スマホとPC2台同時に接続、切り替えもスムーズなマルチポイント機能 | |||
| オンライン会議中にかかってきた電話にも接続し直す手間なく対応することができるなど、ビジネスユースにも活躍 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
21,700 円(税抜)/ 23,870 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/16 11:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
