品番 : EA763BD-5
品名 : φ53x5.5mm イヤースポンジ(2個)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HSPA8 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 外円/約53mm 内円/約28mm 厚み/約5.5mm |
対応製品 | EA763BC-53・-34 |
| EA763BC-53・-34用イヤ-スポンジ | |||
| 製品同梱版と同じイヤースポンジです。 | |||
| 2個セットです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,150 円(税抜)/ 1,265 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/05 18:04現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1861ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA763BC-34 : 1.5-1.8m 電話用ヘッドセット(片耳/RJ-9) |
| 本体 | EA763BC-53 : 28mm ヘッドセットマイクロホン(USB電源/ステレオ) |
ウェブカタログ画像
拡大
