品番 : EA763BD-6
品名 : 85x85x15mm イヤースポンジ(2個)
優れた装着感の大型ソフトイヤーパッド
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-HSPA12 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 【外寸】縦/約85mm、横/約75mm 【内円】縦/約50mm、横/約40mm 【厚み】約15mm |
対応機種 | EA763BC-47 |
| EA763BC-47用イヤ-スポンジ | |||
| イヤーパッド2個セットです。 | |||
| EA763BC-47に付いているものと同じものです。 ※EA763BC-48Aにも対応します。(元から付いているものとは素材が違いますが対応します。) |
|||
| 耳をすっぽり包む楕円85×70mmの大型ソフトタイプで、長時間つけても痛くなりにくい仕様です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
790 円(税抜)/ 869 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/05 18:04現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1861ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA763BC-47 : 2.1m USBヘッドセット(大型ソフトイヤーパッド) |
| 本体 | EA763BC-48A : 2.0m USBヘッドセット(単一指向性マイク) |
ウェブカタログ画像
拡大
