詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763BD-7

品名 : 50x70x15mm イヤースポンジ(2個)

仕様

メーカー サンワサプライ 型番 MM-HSPA13
サイズ 外円/約55×70mm
内円/約40×45mm
厚さ/約15mm
重量 約4g
セット内容 イヤースポンジ2個 対応製品 EA763BC-54・-55・-33
EA763BC-54・-55・-33用イヤースポンジ
EA763BC-54・-55・-33標準品と同じイヤースポンジです。
2個セットです。
追加説明
カタログ価格

1,990 円(税抜)/ 2,189 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/05 18:04現在)

商品入数 2 販売単位 袋
カタログページ 1861ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top