品番 : EA763CJ-6
品名 : ワイヤレスポータブル拡声器
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | MM-SPAMP5 |
---|---|---|---|
最大出力 | 18W | 周波数特性 | 80Hz~12kHz |
電源 | リチウムイオン電池(内蔵) | 充電時間 | 4~6時間 |
サイズ | 110×56.6×110(H)mm | 重量 | 400g |
付属品 | ヘッドマイク、ACアダプタ、ストラップ、USBケーブル | ||
Lowインピーダンス | |||
マイクとスピーカーがワイヤレスになっているので、スピーカーから離れてもハンズフリーで作業ができます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
29,800 円(税抜)/ 32,780 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/04/20 01:52現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
代替品
|