品番 : EA763CS-11
品名 : 20W スピーカー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | ユニペックス(UNI-PEX) | 型番 | CV-381A |
---|---|---|---|
車載適合品 | |||
IP値 | 65 | 定格入力 | 20W |
定格インピーダンス | 8Ω | 出力音圧レベル | 107dB(1W/1m) |
再生周波数帯域 | 250Hz~6.3kHz (偏差20dB以内) |
指向角度 | 水平40°垂直40° (2000Hz/-6dB) |
適用規格 | JIS C 5504 ホーンスピーカに準拠 | 材質 | ホーンマウス:ASA樹脂、 レフレクター:ASA樹脂、 カバー:ASA樹脂、 ブラケット:SPHC |
サイズ | 386×236×358mm | 重量 | 2.6kg |
取付金具 | U字形ブラケットL形 | ||
楕円形中口径車載拡声装置用の全天候形ホーンスピーカーで、中、小形自動車での宣伝広報に好適です。 | |||
振動板には音響特性の良いフェノールレジンを使用していますので、音質は際めて明快です。 | |||
外部にステンレス製のボルト、ねじ類の採用により、耐食性に優れています。 指向角度:水平40°垂直40°(2000Hz/-6dB) 適用規格:JIS C 5504 ホーンスピーカに準拠 |
追加説明 |
●車載適合品 ●防塵・防水性能:IP65 ●定格入力:20W ●定格インピーダンス:8Ω ●出力音圧レベル:107dB(1W/1m) ●再生周波数帯域:250Hz~6.3kHz ●寸法(㎜):(口径)縦236×横386 長さ358 ●質量:約2.7kg |
---|
カタログ価格 |
14,400 円(税抜)/ 15,840 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/15 22:49現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)