品番 : EA763F-2
品名 : AC100V/69W/40cm 扇風機(床置型/首振り)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | F-KD401P-H |
|---|---|---|---|
| 羽根径 | 40cm羽根 | サイズ | 420×420×1358~1626(H)mm |
| 重量 | 9.4kg | 消費電力 | 57/69W(50/60Hz) |
| 回転数 | 50Hz:1200回/分 60Hz:1230回/分 |
首振角度 | 90° |
| 俯仰角度 | 下:15°、上:20° | 電源コード | 4.1m |
| 風量3段切替 | |||
| オフィスや店舗、工場に涼風を送ります。 | |||
| 押しねじで高さ調整 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
43,000 円(税抜)/ 47,300 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/04/25 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 0061ページ | ||||
