品番 : EA763F-21
品名 : AC100V/45W 業務用扇風機(天井取付型)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック | 型式 | F-LA301-H |
---|---|---|---|
電圧:AC100V | |||
サイズ:取付高さ385×377(W)mm(旋回径:φ443mm) | |||
重量:3.5kg | |||
消費電力(50/60Hz):39/45W | |||
回転数(50/60Hz):1295/1450r/min | |||
風速(50/60Hz):3.4/3.9m/sec | |||
風量(50/60Hz):2780/2960m3/h | |||
旋回角度:15、30、50° | |||
機能:風量3段切替 | |||
30cm羽根 | |||
特殊強化ポリプロピレン樹脂羽根採用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
24,800 円(税抜)/ 27,280 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/15 22:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |