詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763F-23

品名 : AC100V/69W/40cm 扇風機(壁掛式/首振り)

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 F-G401P-H
羽根径 40cm羽根 サイズ 458×352×562(H)mm
重量 4.3kg 消費電力 57/69W(50/60Hz)
風量 3段切替 回転数 50Hz:1200回/分
60Hz:1230回/分
首振角度 90° 電源コード 2m
エアコンとの併用で、お部屋全体が快適に
引きひもスイッチ風量3段切替
引きひも式首振り操作
上下角度下56°上0°
追加説明
カタログ価格

26,700 円(税抜)/ 29,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/17 21:20現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 0060ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
  2. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top