品番 : EA763FB-17
品名 : AC100-240V/22W サーキュレーター(32畳用)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PCF-CD15TECA |
|---|---|---|---|
| 羽根径 | 15cm | 適用床面積 | 32畳 |
| サイズ | 195(W)×195(D)×325(H)mm | 重量 | 2.2kg |
| 首振り角度 | 左右:60/90/180/360° 上下:0~30/30~60/60~90/0~60/30~90/0~90° |
入切タイマー | 2/4/6/8時間 |
| 電源 | 入力:AC100-240V 出力:DC24V、1.5A |
定格周波数 | 50/60Hz |
| 定格消費電力 | 22W | コード長 | 約1.8m |
| 付属品 | リモコン、ACアダプター | ||
| 風量8段階切替 | |||
| 360°全方向に広がる風で、エアコン効率アップ。部屋のどこにいても快適な空気を感じられます。室温を均一に保ち、広い空間でもムラなく快適に整えます。 | |||
| 上下6段階、左右4段階の細かな首振り調整が可能。衣類へピンポイントに風を当てることで、乾燥効率をアップします。 | |||
| 最大到達距離23mのパワフル送風で、広いリビングでも効率的に空気を循環させます。 | |||
| 静音仕様(20dB)でおやすみ中も気になりません。 | |||
| DCモーターは、従来のACモーターに比べて消費電力が少なく、長時間使用しても電気代を抑えることができます。 | |||
| 工具不要で全分解できるので、パーツを水洗いできていつでも清潔です。 | |||
| リモコンは離れた場所からの操作に使えるだけでなく、マグネットで本体につくため、なくす心配がありません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
22,400 円(税抜)/ 24,640 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/10/16 15:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
