品番 : EA763FB-18
品名 : AC100V/82W サーキュレーター(100畳用)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PFF-OCC40 |
|---|---|---|---|
| 羽根径 | 40cm | 適用床面積 | 100畳 |
| サイズ | 564(W)×342(D)×595(H)mm(電源コード含まず) | 重量 | 4.6kg |
| 電源 | AC100V | 定格周波数 | 50/60Hz |
| 消費電力(50/60Hz) | 72/82W | 電源コードの長さ | 1.8m |
| 首振り角度 | 上下(手動):前90°/後140° | 付属品 | リモコン |
| 羽根径を広げることで、風量を大幅にUP あらゆる場所での空気循環・換気をサポートします! |
|||
| 風量3段階調整 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,000 円(税抜)/ 19,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/15 22:31現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
