品番 : EA763FB-19
品名 : AC100-240V/18W サーキュレーター(静音タイプ/22畳用)
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | PCF-SDS15TEC-PD |
|---|---|---|---|
| 羽根径 | 15㎝ | 適用床面積 | 22畳(目安) |
| 電源 | 入力:AC100~240V(50/60Hz共用) 出力:USB-C DC5V-3A/DC9V-2.22A/DC12V-1.67A |
消費電力(50/60Hz) | 18W |
| サイズ | 210(W)×210(D)×300(H)mm | 重量 | 約1.7kg |
| 首振り角度 | 左右:自動0°~360° 上下:自動0°~90° |
運転モード | おやすみ・リズム・室温連動 |
| 切タイマー | 2・4・6・8時間 | 材質 | PP、ABS樹脂 |
| コード長 | 約1.5m | 付属品 | リモコン、USB Type-C-Cケーブル、ACアダプター |
| 【室温連動モード】 本体に搭載された温度センサーで室内の温度変化を検知し、サーキュレーターが自動で運転開始・停止します。 エアコンの冷房・暖房の風に応じて部屋の温度ムラを抑え、冷暖房効率の向上をサポート |
|||
| PD対応のtype-c給電方式。モバイルバッテリーが使えるのであらゆるところでの使用が可能。 | |||
| 左右360°×上下0~90°の自動首振り機能付き | |||
| 風量8段階調整 | |||
| リモコン付 | |||
| 前面ガード・羽根・背面ガードも取り外せるので、お手入れもラクラク | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
15,100 円(税抜)/ 16,610 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/15 23:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
