品番 : EA763Y-4
品名 : 12kg/1021x571x1130mm 2槽式洗濯機
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | PS-120A |
---|---|---|---|
消費電力(50/60Hz) | 洗濯:300/410W 脱水:180/220W | サイズ | 1,021(W)×571(D)×1,130(H)mm |
洗濯容量 | 12kg | 脱水容量 | 12kg |
重量 | 47kg | ||
つけおきタイマー付 | |||
脱水時ロック機能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
98,000 円(税抜)/ 107,800 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/07/05 01:55現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
メイン画像
拡大
.jpg)