品番 : EA763Y-60B
品名 : 750x1900-2600mm 洗濯機用カバー
仕様
| メーカー | ミツギロン | 型番 | SK-43 |
|---|---|---|---|
| 対応洗濯機 | 周囲:1900~2600mm 容量:(全自動)4.5~10kg、(二槽式)3.5~8kg |
高さ | 750mm |
| 材質 | ポリエステル、ボタン(PVC)、マジックテープ(PA)、天然ゴム | 重量 | 196g |
| 全自動、二槽式兼用タイプ | |||
| 雨やホコリから洗濯機を守ります。 | |||
| ワンタッチテープで取付け簡単 | |||
| 四隅についたゴムの力で、ズレ落ちを防止します。 | |||
| 小容量から大容量タイプまで対応(斜めドラム型にはご使用になれません) | |||
| ※ドラム式にはご使用いただけません。 | |||
| ※必ずお使いの洗濯機のサイズを確認してからご購入ください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,460 円(税抜)/ 2,706 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/11/01 09:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
