品番 : EA763ZD-121A
品名 : 120ml シュレッダー用メンテナンスオイル
シュレッダーの切れ味を維持!紙づまりの防止、騒音の低減に
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PSD-CD1N |
|---|---|---|---|
| 内容量 | 120ml | 主成分 | 大豆油 |
| サイズ | φ40×170mm | 重量(g) | 125 |
| 消防法に関して | 第四類 動植物油類 危険等級III 火気厳禁 引火点(Flash Point)318℃ 沸点(Boiling Pint)310℃ |
||
| 電動式・手動式シュレッダーともに使えるシュレッダーメンテナンスオイルです。 | |||
| DVD・CD投入口など、すべての投入口で使用できます。 | |||
| シュレッダーの切れ味を維持し、紙詰まりを防止します。 | |||
| 騒音を軽減します。 | |||
| 植物油なので、嫌なニオイがしません。 | |||
| <注意>※本製品をシュレッダーの刃のメンテナンス以外で使用しないでください。※機器本体の取扱説明書、あるいは本体メーカーに相談の上、使用に問題が無いことを確認してください。※熱・直射日光を避けて、高温になる場所では、使用・保管しないでください。※幼児には使用させないでください。幼児の手の届かないところへ保管してください。※万一、飲み込んだ場合は、吐かせてください。目に入った場合は、すぐに水洗いし、どちらの場合も医師の診断を受けてください。※皮膚についたときは、水で十分に洗い流してください。※本製品を使用後は、キャップを閉め、涼しく乾燥した、よく換気された場所に保管してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/10/20 19:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1940ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
