詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763ZD-12D

品名 : 324x229x439mm/13.0L シュレッダー

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 NSE-505BK
細断速度 1.7m/分(50/60Hz) 細断能力 A4用紙12枚
ダストボックス容量 約13L 定格時間 約15分
細断形状 クロスカット 投入幅 紙:220mm(A4)
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 160W(50/60Hz)
サイズ 324(W)×229(D)×439(H)㎜ 重量 6.4㎏
キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2 細断寸法 約4×30mm
待機電力 0.5W 運転音 約57dB
電源コード長 1.5m
スタミナタイプでコンパクトサイズ
「まとめて細断」で活躍する連続使用時間15分
追加説明
カタログ価格

36,700 円(税抜)/ 40,370 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/06 08:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1939ページ
ウェブカタログ画像
  • ※細断イメージ

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top