品番 : EA763ZD-191
品名 : 183mm シュレッダーはさみ
知られたくない個人情報を粉々に裁断します
仕様
| メーカー | サンスター文具 | 型番 | S6301401 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | シュレッダーはさみ | 裁断可能枚数 | 1枚 |
| サイズ | 68×183×9(H)mm | 重量 | 98g |
| 裁断幅 | 2.2mm | 刃渡り | 70mm |
| 材質 | ブレード:ステンレス ハンドル:R-ABS 50%、R-PP 50% 安全カバー:オレフィンシート |
||
| 裁断片は2.2×3mmの極小サイズにカットされます。 | |||
| 様々なメディアを破壊できるツメ付。 厚手のカードやCD/DVD、USBメモリーなどにも使用可能です。 |
|||
| 手にやさしいソフトグリップ | |||
| 特殊加工のギザギザ3枚刃が、1度のカットでタテヨコ同時に紙を刻み、はさみが通った部分をわずか2.2mm角の紙くずにしてしまいます。 | |||
| 狙った部分を簡単、確実に破壊し、個人情報の漏洩を防ぎます。 | |||
| コンパクトなので邪魔になりません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,900 円(税抜)/ 2,090 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/17 08:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1937ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
