品番 : EA763ZD-53A
品名 : 380x290x600mm/30.0L シュレッダー
一度にA4コピー用紙を最大23枚細断できるオフィスシュレッダーです
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | OF23 |
|---|---|---|---|
| 細断速度 | 約2.6m/分(50Hz)、 約3.0m/分(60Hz) |
電源 | AC100V (50/60Hz) |
| 消費電力 | 500W(50Hz)、 600W(60Hz) |
定格時間 | 15分 (定格細断枚数での連続使用時間) |
| 最大細断枚数 | A4コピー用紙(上質紙64g/㎡):23枚(50Hz) (※60Hzでは1~2枚少なくなります。) |
ダストボックス容量 | 約30L (A4コピー用紙約700枚) |
| 投入幅 | 紙投入部:210mm(A4) | 細断形状 | 紙:クロスカット(4×34mm) |
| コードの長さ | 約1.4m | サイズ | 380(W)×290(D)×600(H)mm |
| 重量 | 18kg | 材質 | ABS樹脂、ポリプロピレン、スチール |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 (材質:ポリプロピレン) |
機能 | ★オートリバース機能(自動逆転) 紙詰まりを検知すると、カッターを自動的に約3秒間逆転させ、紙を上部へ押し戻します。 ★オートオフ機能 電源を入れた後、細断しない状態が5分間続くと、自動的に電源を切ります。 |
| 安全装置 | ★過熱防止装置 モーターが加熱すると自動的にストップします。 ★ダストボックススイッチ 扉を開けると、自動で電源が切れます。 ★温度ヒューズ モーターが異常に過熱した際、設定温度に達すると溶断して電源を遮断します。 |
||
| 1回の投入で最大23枚同時裁断できるので大量の書類を破棄する際にとても便利です。 | |||
| 移動に便利なキャスター付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,200 円(税抜)/ 62,920 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/18 18:25現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1938ページ | ||||
