品番 : EA763ZD-57C
品名 : 230x360x490mm/17.0L シュレッダー
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | OS-A17C-W |
|---|---|---|---|
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 127W(50Hz) 137W(60Hz) |
| 待機電力 | 0.5W | ダストボックス容量 | 17L |
| サイズ | 約230×360×490(H)mm | 細断速度 | 約1.9m/分(50Hz) 約2.3m/分(60Hz) |
| 最大細断枚数 | A4コピー用紙(上質紙64g/m2):10枚 | 定格時間 | 10分(連続で使用できる時間) |
| 細断形状 | 約4×28mm(クロスカット) |
投入幅 | 約220mm |
| 電源コード | 約1.6m | 重量 | 約8.5kg |
| 騒音値 | 45dB(空転時) | 安全保護装置 | サーマルプロテクター、ダストボックススイッチ、温度ヒューズ |
| キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 | 材質 | ABS樹脂、スチール、ポリプロピレン |
| 家庭でもオフィスでも使いやすい超静音モデルのシュレッダー | |||
| 一度にA4コピー用紙を最大10枚細断できます。 | |||
| ダストボックスはA4コピー用紙約180枚収容できるので、ゴミ捨ての回数を減らせます。 | |||
| キャスター付きで移動も簡単。 使わないときはデスク下などに収納できます。 |
|||
| グリーン購入法適合商品 | |||
| ※クリップ・ピン・ステープラの針などをつけたまま細断しないでください。 | |||
| ※CD・DVD・その他ディスクや磁気カード・ICカードなどは入れないでください。故障の原因になります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
23,800 円(税抜)/ 26,180 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/29 00:47現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1938ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
