詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763ZD-64A

品名 : 510x600x910mm/ 100L オートフィードシュレッダー

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
一度にA3コピー用紙を最大350枚まで自動細断できるオートフィードシュレッダー

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 AFS3350C-W
細断速度 5.0m/分(50Hz)
5.6m/分(60Hz)
細断能力 手差し:A4コピー用紙18枚・A3コピー用紙15枚
自動細断:A4・A3用紙350枚
定格時間 連続 細断形状 クロスカット(4×10mm)
ダストボックス容量 100L 投入幅 309mm(A3)
電源 AC100V(50/60Hz) 消費電力 520W(50Hz)、600W(60Hz)
サイズ 510(W)×600(D)×910(H)mm 重量 64kg
コード長 2m キャスター 自在×2、自在(ストッパー付)×2
機能 オートリバース機能、サーマルプロテクター、ダストボックス&上部ふたスイッチ 材質 ABS樹脂、PA66+30%GF、SGCC
ふたを開けて紙をトレーにセットするだけで自動で細断、書類処理にかかる時間を短縮します。
自動細断時に4桁の数字で上部ふたをロックする暗証ロック機能付きで、機密書類をしっかり守ります。
くずならしアームがダストボックスにたまった細断くずをならすため、手でならしたりする手間が省けます。
遠くからでも細断状況がわかりやすい細断ランプ付き
移動に便利なキャスター付き
追加説明
カタログ価格

410,000 円(税抜)/ 451,000 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/28 21:28現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1938ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top