品番 : EA763ZD-95
品名 : 510x593x1033mm/110L オートフィードシュレッダー
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
仕様
| メーカー | アコ・ブランズ・ジャパン | 型番 | GCS600AFM-E |
|---|---|---|---|
| サイズ | 510(W)×593(D)×1033(H)mm | 電源 | AC100V(50/06Hz) |
| 消費電力 | 450W(50/60Hz) | 投入幅 | A4サイズ対応 (最大230mm) |
| 最大細断枚数 | A4コピー用紙 オートフィード時:600枚 手差し時:10枚 (50Hz/60Hz) |
定格細断枚数 | A4コピー用紙 10枚 (50Hz/60Hz) |
| 定格時間 | 240分 | 細断速度 | 1.8m/分(50/60Hz) |
| ダストボックス容量 | 110L (A4コピー用紙 約2700枚収納) | 細断形状 | 2×15mmのマイクロカット |
| 重量 | 48kg | ||
| 一度にA4コピー用紙600枚を重ねてセットするだけで自動細断できるオートフィードシュレッダー | |||
| 用紙をセットし、フタを閉めれば、あとは自動細断。 細断量が多いオフィスでのシュレッダの作業を効率化 |
|||
| 省エネ、静音タイプ | |||
| 自在キャスター4個付 | |||
| スリープモード機能/ビンフルストップ機能/光センサー対応/オートカットオフ機能/ リバーススイッチ機能/オートスタート&ストップ機能/インターロックスイッチ機能/ オートリバース機能 |
|||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
226,000 円(税抜)/ 248,600 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/13 05:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1939ページ | ||||
