品番 : EA764-103B
品名 : 285x 68x 26mm リストパッド(ブラック)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
低反発ポリウレタンを採用したリストレスト
手首の負荷を吸収して分散し、長時間のPC作業をサポートします
新開発のディンプル加工でサラッと快適!キーボードの操作をより快適に
手首の負荷を吸収して分散し、長時間のPC作業をサポートします
新開発のディンプル加工でサラッと快適!キーボードの操作をより快適に
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | MOH-012BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 285×68×26 | カラー | ブラック |
| 重量 | 166g | 材質 | 表面生地、リストレスト部:ポリウレタン ベース:エラストマー |
| デスクにぴったりと吸着 | |||
| ディンプル加工でサラッと快適。手首の疲労を軽減するリストレスト | |||
| 手首の疲労を軽減する低反発ポリウレタン採用のリストレスト(ダブルタイプ)です。 | |||
| 手首に優しくフィットし、動きに応じて荷重を吸収・分散します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,210 円(税抜)/ 1,331 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/16 09:49現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1868ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

