品番 : EA764-104
品名 : 135x220x 25mm マウスパッド(リストレスト付)
低反発ポリウレタンを採用したリストレスト一体型マウスパッド
手首の負荷を吸収して分散し、長時間のPC作業をサポートします
新開発のディンプル加工でサラッと快適!
マウス操作面に硬質プレートを採用、軽い操作感で手首への負担をより軽減します
手首の負荷を吸収して分散し、長時間のPC作業をサポートします
新開発のディンプル加工でサラッと快適!
マウス操作面に硬質プレートを採用、軽い操作感で手首への負担をより軽減します
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | MP-096BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 135×220×25 | 重量 | 286g |
| カラー | ブラック | 材質 | 表面生地、リストレスト部:ポリウレタン ベース:エラストマー マウス操作面:PP |
| リストレスト一体型の為、手首の負荷を吸収して分散し、長時間のPC作業をサポートします。 | |||
| 裏面はデスクにピッタリと吸着してズレや移動を防ぎます。 | |||
| マウス操作面は硬質プレートにより、スムーズで軽い操作感が得られます。 | |||
| 凹凸(ディンプル)加工により、従来品に比べて通気性と快適性がいちだんと向上しています。 | |||
| ボールタイプマウスをご使用の方はもちろん、光学式マウス、レーザーマウスをご利用の方にもおすすめのマウスパッドです。 | |||
| 低反発ポリウレタンを採用したリストレスト部が手首に優しくフィットし、動きに応じて荷重を吸収・分散します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,760 円(税抜)/ 1,936 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/03/13 04:10現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1868ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
