品番 : EA764-105B
品名 : 135x220x 25mm マウスパッド(ブラック)
低反発ポリウレタンを採用したリストレスト一体型マウスパッド
手首の負荷を吸収して分散し、長時間のPC作業をサポートします
新開発のディンプル加工でサラッと快適!
手首の負荷を吸収して分散し、長時間のPC作業をサポートします
新開発のディンプル加工でサラッと快適!
仕様
| メーカー | エレコム | 型番 | MP-095BK |
|---|---|---|---|
| サイズ | 135(W)×220(D)×25(H)mm | 重量 | 278g |
| カラー | ブラック | 材質 | 表面生地・リストレスト部:ポリウレタン ベース:エラストマー |
| ディンプル加工でサラッと快適。 | |||
| 手首の疲労を軽減するリストレスト一体型のマウスパッドです。 | |||
| 低反発ポリウレタンを採用したリストレスト部が手首に優しくフィットし、動きに応じて荷重を吸収・分散します。 | |||
| 凹凸(ディンプル)加工により、通気性と快適性に優れています。 | |||
| 伸縮性ポリウレタン生地を使用し、マウスが滑りすぎず静かな操作感です。 | |||
| デスクにぴったりと吸着してズレや移動を防ぎます。 | |||
| ボールタイプマウスをご使用の方はもちろん、光学式マウス、レーザーマウスをご利用の方にもおすすめのマウスパッドです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/14 17:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1868ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
