詳細表示

このページのURL:

品番 : EA764-121A

品名 : 150x180x0.5mm マウスパッド(ブラック)

球面上の特殊プロジェクション加工でマウスの動きを確実にキャッチします
再生樹脂を使用した環境に優しいエコ商品です

仕様

メーカー エレコム 型番 MP-065ECOBK2
サイズ(W×D×H)mm 150×180×0.5 カラー ブラック
重量 50g 材質 PET(再生PET80%)
光学式マウス、ボールマウス対応
表面の特殊プロジェクション加工でマウスの動きを確実にキャッチします。
環境面を考慮した再生PET素材を使用しています。
手首が疲れにくくデスクの邪魔にならない0.5mmの薄型タイプです。
中性洗剤で丸洗いができるので、いつも清潔に保てます。
裏面はデスクからずれにくいノンスリップ加工を施しています。
追加説明
カタログ価格

1,050 円(税抜)/ 1,155 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/10/19 12:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1867ページ
ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top