品番 : EA764-141
品名 : 180x230x 2mm マウスパッド(大型/ブラック)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MPD-OP54BK-M |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 180×230×2 | 重量 | 54g |
| 材質 | 表面:PP(ポリプロピレン)、芯材:PVC(ポリ塩化ビニル)、裏面:天然ゴム | ||
| 表面の繊細な不規則凹凸構造によりマウスのスムーズで正確な操作が可能。 | |||
| 裏面は滑り止め効果があり、マウスパットがデスクからずれたりせず、快適なマウス操作が可能。 | |||
| 表面は汚れにくいPP(ポリプロピレン)素材で、汚れても簡単にふき取れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
990 円(税抜)/ 1,089 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/10/19 10:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1868ページ | ||||
