品番 : EA764-202
品名 : 453x 70x22mm リストレスト(低反発/ブルー)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
手首を優しく守る低反発リストレスト
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | TOK-MU3NBL |
|---|---|---|---|
| 材質 | 表面:ナイロン・ネオプレン、内部:低反発ウレタンフォーム、底面:ポリウレタン | ||
| 低反発ウレタンを使用したキーボード用リストレストです。 | |||
| 宇宙工学から生まれた低反発ウレタンフォームが手首の形状を記憶し、重さを均等に分担、ベストバランスでサポートします。 | |||
| 通常のウレタンフォームに比べ、反発弾性が非常に少なく、ゆっくり沈み込んでゆっくり戻る特性があります。 | |||
| 粘性のある触感で、動きに合わせて変形するのでいつも抜群のフィット感が得られ、腕や肩の疲れを低減します。 | |||
| 大型のキーボードでも対応できるサイズです。 | |||
| 裏面はデスクとのズレを防止するポリウレタンを使用しています。 | |||
| サイズ(W×D×H)mm | 453×70×22 | カラー | ブルー |
| 重量 | 234g | ||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/12/15 19:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

