品番 : EA764-292
品名 : [iphone7・8用] 液晶保護フィルム
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | PDA-FIP63BC |
|---|---|---|---|
| 対応機種 | iPhone7・8 | 材質 | 接着面/シリコン膜、外側/PET |
| サイズ(mm) | 58.5(W)×0.2(D)×129.3(H) | 厚み(mm) | 0.2 |
| ブルーライトカット率(%) | 26 | 可視光線透過率(%) | 79.3 |
| 紫外線カット率(%) | 99.9 | 外光反射率(%) | 4.37 |
| 表面硬度(H) | 2~3 | タッチパネル対応 | ○ |
| 目の水晶体で吸収されにくく、網膜をキズつける恐れがあるブルーライトを集中カットします。眼精疲労対策にオススメです。 | |||
| ホコリ、指紋、キズなどから、液晶画面を守ります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,070 円(税抜)/ 1,177 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/14 07:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1922ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
