品番 : EA764-43
品名 : 297x210x0.1mm マウスパッド(ブラック)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MPD-OP17RA4BK |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 297×210×0.1 | カラー | ブラック |
| 材質 | 紙(表面/ソフトビーズ(R)、裏面/弱粘着加工) | ||
| 光学・ブルーLED・レーザー式対応 | |||
| ローマ字変換対応表付。 | |||
| 表面が汚れたら水拭きができるので、いつでも清潔な状態で使えます。 ※かたくしぼった布などで拭き取ってください。 |
|||
| 手脂が付着しないので、手脂による光の乱反射でのマウスの誤認識がありません。 | |||
| A4サイズなので、大きくマウスを動かしてもマウスがはみ出さず、ゆったり使用できます。 | |||
| 打ちたい文字を見つけやすい、大きめの文字が印字されています。 | |||
| 表面は「ソフトビーズ(R)加工」により、マウス操作が滑らかに行えます。 | |||
| <ソフトビーズ(R)加工とは> 紙の表面に微細な半球を形成することでマウスと紙が直接触れない構造を実現しました。特長として「防傷」「高滑」「剥離」「防脂」「感触」「気密」に優れた機能を有することが確認でき、応用製品として紙製のマウスパッドを開発しました。 |
|||
| 裏面は通常のマウス操作でマウスパッドが動かない弱粘着加工です。 ※裏面の保護シートをはがしてご使用ください。 ※設置される際は、空気が入らないようにゆっくり貼り付けてください。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/12/08 03:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1920ページ | ||||
代替品
![]() |
|

