品番 : EA764A-147
品名 : カードリーダー(microSDカード用)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADR-MCU2SWBK |
|---|---|---|---|
| インターフェイス | USB仕様 Ver.2.0準拠(USB仕様 Ver.1.1上位互換) | コネクタ | USB Type-A |
| スロット | microSDカード専用スロット×1 | 重量 | 5.3g |
| 適応OS | Windows 10・8.1(64bit/32bit)・8(64bit/32bit)・7(64Bit/32bit)・Vista(64Bit/32bit)・XP、macOS 10.12~10.13、Mac OS X 10.1.2~10.11 | カラー | ブラック |
| 消費電流 | 動作時/100mA(MAX)、スタンバイ時/10mA(MAX) | サイズ | 44(W)×17(D)×10(H)mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,260 円(税抜)/ 1,386 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/10/15 14:34現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1930ページ | ||||
