品番 : EA764A-198
品名 : USB3.2 カードリーダー(マイクロSD/超小型)
持ち運びにも便利な超小型
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADR-3MSD1 |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | USB A | 対応規格 | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 |
| ケーブルタイプ | コネクタ一体型 | スロット | microSDカード |
| 対応メディア規格 | microSDXC、microSDHC、microSD | 最大対応メディア | microSDカード/1TB |
| 環境条件 | 動作時/温度約0~45℃、湿度約10~85%(結露なきこと) | ドライバ | 不要 |
| 製品サイズ | 約W23.5×D15.2×H8.7mm | 重量 | 約4.5g |
| セット内容 | 製品本体、取扱説明書、保証書 | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン ※USB Aポートを装備し、1つ以上の空きがあること。 ※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)機器として使用するためにはUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)対応の機器でなくてはなりません。 |
| 対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11 ChromeOS |
||
| 持ち運びに便利な超小型のmicroSDカードリーダーです。 | |||
| コネクタキャップ付きで持ち運ぶときなどにコネクタが汚れるのを防ぎます。 | |||
| パソコンに接続したときに隣のポートへ干渉しにくい超小型サイズです。 | |||
| 通電したかどうかがわかるLED付きです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,780 円(税抜)/ 1,958 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/07/08 18:28現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1930ページ | ||||
