品番 : EA764A-199
品名 : USB3.2 カードリーダー(SD・microSDカード用)
断線に強いメッシュケーブルタイプ
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | ADR-3MSD2S |
|---|---|---|---|
| コネクタ形状 | USB A | 対応規格 | USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠 |
| ケーブル長 | 約12cm | ケーブルタイプ | ケーブル一体型 |
| スロット | microSDカード、SDメモリカード | 対応メディア規格 | SDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD |
| 最大対応メディア | SDカード/1TB microSDカード/1TB |
環境条件 | 動作時/温度約-10℃~70℃ |
| セット内容 | 製品本体、取扱説明書、保証書 | ドライバ | 不要 |
| サイズ | W54.5×D22.8×H7.7mm | 重量 | 約19g |
| 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、 Apple Macシリーズ、ChromeOS搭載パソコン ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※USB3.2 Gen1の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1ポートが必要です。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 |
対応OS | Windows 11・10・8.1・8 macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、ChromeOS |
| 超スリムなアルミ筐体のカードリーダーです。 | |||
| 断線に強いメッシュケーブルタイプです。 | |||
| 高級感のあるアルミボディです。 | |||
| スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 | |||
| コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,170 円(税抜)/ 2,387 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/16 02:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1930ページ | ||||
